TRUST - Ohjausyksikkö - ACM-2000T BUILT-IN SWITCH

Trust International B.V.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8713439713862

Sähkönumero

2806372

Toimittajan tuotenumero

ACM-2000T

Tukkuerä

60

Trust ACM‑2000T – Langaton ohjausratkaisu kotiin ja toimistoon Trust ACM‑2000T on luotettava ja helppokäyttöinen langaton ohjain, joka sopii sekä kotiin että pieniin työympäristöihin. Sen avulla voit hallita laitteita ja valoja langattomasti, jopa 70 metrin etäisyydeltä sisätiloissa. Kompakti ja tyylikäs valkoinen muotoilu tekee siitä huomaamattoman lisän tilaan kuin tilaan. Keskeiset ominaisuudet: Tehokas suorituskyky: Enimmäiskuorma jopa 2000 W. Langaton ohjaus: Toimii 433,92 MHz taajuudella ja tukee jopa 32 ohjainta. Helppo asennus: Uppoasennettava koteloon, yksinkertainen paritus muistitoiminnolla. Luotettava: Säilyttää asetukset sähkökatkoksen jälkeen. Kompakti ja tyylikäs: Mitat 25 x 48 x 48 mm, paino noin 84 g. Trust ACM‑2000T tekee arjen hallinnasta vaivatonta tarjoamalla turvallisen ja monipuolisen tavan ohjata kodin tai toimiston laitteita langattomasti.