Etusivu

TRUST - Pistorasiakytkin 2,3kW - ACC-2300

Trust International B.V.
KopioiKopioi
TRUST - Pistorasiakytkin 2,3kW - ACC-2300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pistorasia

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Paikallis-/käsiohjattu - kyllä

  • LED-indikoinnilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8713439711813

Sähkönumero

2806357

Toimittajan tuotenumero

ACC-2300

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pistorasia

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Langattomasti ohjattava pistorasia-adapteri. Kytkentäteho enintään 2300W.