TRUST - Pistorasiakytkinsetti 2x3.5kW - AGC2-3500R

Trust International B.V.
KopioiKopioi
TRUST - Pistorasiakytkinsetti 2x3.5kW - AGC2-3500R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pistorasia

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Enimmäiskytkentäteho - 3500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8713439702583

Sähkönumero

2806370

Toimittajan tuotenumero

AGC2-3500R

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pistorasia

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

2

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Enimmäiskytkentäteho:

3500 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaukosäädin ja 2 pistorasiaan asennettava langatonta kytkintä IP44. 3500W/ kytkin.