TRUST - Vastaanotin langaton KNX - Langaton rele 1.8kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8713439703184
Sähkönumero
2806377
Toimittajan tuotenumero
ZCM-1800
Tukkuerä
60
Langattomasti ohjattava rele. Zigbee tiedonsiirto. Sopii koje- tai jakorasiaan. Enintään 1800W kuorma.
Ohjaa ja automatisoi valaistusta ja sähkölaitteitasi älypuhelimellasi! Aseta pienikokoinen älykäs rele lampun taakse ja liitä se Trust Smarthome-sovellukseen. Voit nyt ohjata valaistusta ja laitteitasi - esimerkiksi tuuletinta - älypuhelimella tai jopa automatisoida ne ajastimien ja tilanteiden avulla. 2-suuntaisen Zigbee tiedonsiirron ansiosta näet aina sovelluksesta lampun tilan, joten voit olla 100 % varma, että se on pois päältä, kun et ole kotona. - Ohjaa lamppujasi ilmaisella Trust SmartHome-sovelluksella - Kaksisuuntainen Zigbee-kommunikaatio: näet aina lampun tilan - Enintään 1800W. - Pienen koon ansiosta voidaan asentaa kytkentärasiaan. - Voidaan käyttää myös ZYCT-303 kaukosäätimellä - Huomaa: käyttääksesi sisäänrakennettua himmentimiä sovelluksen kanssa, tarvitset Smart Bridgen tai Internet Control Stationin
Ohjaa ja automatisoi valaistusta ja sähkölaitteitasi älypuhelimellasi! Aseta pienikokoinen älykäs rele lampun taakse ja liitä se Trust Smarthome-sovellukseen. Voit nyt ohjata valaistusta ja laitteitasi - esimerkiksi tuuletinta - älypuhelimella tai jopa automatisoida ne ajastimien ja tilanteiden avulla. 2-suuntaisen Zigbee tiedonsiirron ansiosta näet aina sovelluksesta lampun tilan, joten voit olla 100 % varma, että se on pois päältä, kun et ole kotona. - Ohjaa lamppujasi ilmaisella Trust SmartHome-sovelluksella - Kaksisuuntainen Zigbee-kommunikaatio: näet aina lampun tilan - Enintään 1800W. - Pienen koon ansiosta voidaan asentaa kytkentärasiaan. - Voidaan käyttää myös ZYCT-303 kaukosäätimellä - Huomaa: käyttääksesi sisäänrakennettua himmentimiä sovelluksen kanssa, tarvitset Smart Bridgen tai Internet Control Stationin


