varastointi päättyy

TRUST - Zigbee kosteusilmaisin - ZWLD-100

Trust International B.V.
KopioiKopioi
TRUST - Zigbee kosteusilmaisin - ZWLD-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - vesi

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Näyttötapa - akustinen

  • Käyttöjännite - 1.5 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8713439712162

Sähkönumero

7116405

Toimittajan tuotenumero

71216

Tukkuerä

1

Ilmoituksen tyyppi:

vesi

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Näyttötapa:

akustinen

Käyttöjännite:

1.5 V

Väri:

valkoinen

Langaton kosteusilmaisin Trust smarthome. Zigbee. Ei sisällä pattereita2xAAA.