TSL - Lumikengät - TSL Symbioz Elite Ruby pun L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - punainen
Kertakäyttöinen - ei
Universaali koko - kyllä
Pituus - 69 cm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3436500412352
Sähkönumero
6355003
Toimittajan tuotenumero
PFRSL180
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
punainen
Kertakäyttöinen:
ei
Universaali koko:
kyllä
Pituus:
69 cm
Leveys:
225 mm
Materiaali:
muovi
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
37-50 kenkään. Kant 70140 kg
Erittäin elastiset, kevyet ja vahvat lumikengät, jotka myötäilevät maastoa erinomaisesti, ja tuovat lisää pitoa rinteessä ja kiivetessä. Soveltuu vaativaan vapaa-ajan käyttöön ja työkäyttöön.
Täysin uusi pohjalevyllinen side, jonka antaa lisätukea epätasaisella maastolla liikkuessa ja vähentää nilkkaan kohdistuvaa rasitusta. Etu- ja takasiteet ns. räikkäkiristyksellä. Siteet ovatn säädettävissä 37–50 kokoiseen kenkään. Kannassa metallinen nousurauta helpottamassa mäkien nousuja. Pohjassa 8 kpl erikoisjääpiikkejä / kenkä. Kantavuus 70–140 kg. Lumikengän koko 69 cm x 22,5 cm. Paino vain 1080 g x 2. Toimitetaan suojapussissa. Valmistusmaa Ranska.
Erittäin elastiset, kevyet ja vahvat lumikengät, jotka myötäilevät maastoa erinomaisesti, ja tuovat lisää pitoa rinteessä ja kiivetessä. Soveltuu vaativaan vapaa-ajan käyttöön ja työkäyttöön.
Täysin uusi pohjalevyllinen side, jonka antaa lisätukea epätasaisella maastolla liikkuessa ja vähentää nilkkaan kohdistuvaa rasitusta. Etu- ja takasiteet ns. räikkäkiristyksellä. Siteet ovatn säädettävissä 37–50 kokoiseen kenkään. Kannassa metallinen nousurauta helpottamassa mäkien nousuja. Pohjassa 8 kpl erikoisjääpiikkejä / kenkä. Kantavuus 70–140 kg. Lumikengän koko 69 cm x 22,5 cm. Paino vain 1080 g x 2. Toimitetaan suojapussissa. Valmistusmaa Ranska.


