TSR GROUP - Sähköinen lisätarvike - BAU LED 2.0 Liitosjohto 1,5m

TSR-ELSITE Oy
KopioiKopioi
TSR GROUP - Sähköinen lisätarvike - BAU LED 2.0 Liitosjohto 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430054511377

Sähkönumero

4157608

Toimittajan tuotenumero

606030001

Tukkuerä

1

BAU LED 2.0 Liitosjohto 1,5m H07RN-F 2x1mm2 IP44



Liitosjohto BAU LED 2 230V led-nauhalle. Yhden liitosjohdon perään saa kytkeä max. 60m BAU LED nauhaa. Liitosjohto on 1,5m pitkä ja siinä on suko pistotulppa ja otisessä päässä Quick Connect liitin, jolla se saadaan kytkettyä tiiviisti ja turvallisesti BAU LED nauhaan.

Tämä liitosjohto korvaa tuotteen koodilla 6000837.