TSR GROUP - Työmaavalaisin - TSR-PROLED PLUS 64000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 400 W
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043041214
Sähkönumero
4304121
Toimittajan tuotenumero
60007400
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
400 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
TSR-PROLED PLUS 64000, 5000K, 64000lm
TSR-PROLED PLUS 64000 Värilämpö 5000K, 5,0m liitosjohto, 64000lm, 400W Laadukkaista osista valmistetut TSR-PROLED-valonheittimet sopivat loistavasti vuokraus-/rakennustyömaakäyttöön luotettavuutensa ja 60kk takuun ansiosta.
TSR-PROLED PLUS 64000 Värilämpö 5000K, 5,0m liitosjohto, 64000lm, 400W Laadukkaista osista valmistetut TSR-PROLED-valonheittimet sopivat loistavasti vuokraus-/rakennustyömaakäyttöön luotettavuutensa ja 60kk takuun ansiosta.
TSR GROUP -tuote
Tutustu TSR GROUP-sarjaan


