TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 3x1,5 S R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkauksen sisältö - 100 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 479 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
0422527
Toimittajan tuotenumero
999983
Tukkuerä
4800
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Pakkauksen sisältö:
100 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


