TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 5x1,5 S R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 100 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 912 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
0422533
Toimittajan tuotenumero
999994
Tukkuerä
4200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
100 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


