TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light Pro 3x2,5 S PK250 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkauksen sisältö - 250 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 479 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
0422564
Toimittajan tuotenumero
1000017
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Pakkauksen sisältö:
250 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


