TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light Pro 5x1,5 S K500 Cca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 500 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 912 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
0422567
Toimittajan tuotenumero
1000025
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
500 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


