TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light Pro 5x2,5 S PK200 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 200 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 153 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
0422568
Toimittajan tuotenumero
1000034
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
200 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


