TT CABLES - Kuparivoimakaapeli-FRHF 0,6/1kV - NHXH-J 5x6 FRHF 180/E90 K500

TT Cables Nordic
KopioiKopioi
TT CABLES - Kuparivoimakaapeli-FRHF 0,6/1kV - NHXH-J 5x6 FRHF 180/E90 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 600 V

  • Nimellisjännite U - 1000 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 153 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0614669

Toimittajan tuotenumero

3536235

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

600 V

Nimellisjännite U:

1000 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

useita

Käyttölämpötila kiinteä:

-5...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13.7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...90 °C

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

2.76 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

3.08 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

164.4 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

412 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

90 min.

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

90 min.

Kaapelin leveys (noin):

13.7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

13.7 mm

Maakaapeli:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0 kN

Säikeiden lukumäärä per johdin:

1

Säikeen halkaisija:

2.76 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NHXH-J 5x6 RE FE 180/E90 Si 300/500V