TT CABLES - Kuparivoimakaapeli-FRHF 1kV - FRHF 4x10/10 RM E90 K500

TT Cables Nordic
KopioiKopioi
TT CABLES - Kuparivoimakaapeli-FRHF 1kV - FRHF 4x10/10 RM E90 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Johtimien määrä - 4

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 507 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0614607

Toimittajan tuotenumero

1150320

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Johtimien määrä:

4

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio