TT CABLES - Kuparivoimakaapeli-FRHF 1kV - FRHF 4x25/16 RM E90 K500

TT Cables Nordic
KopioiKopioi
TT CABLES - Kuparivoimakaapeli-FRHF 1kV - FRHF 4x25/16 RM E90 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Johtimien määrä - 4

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 440 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0614609

Toimittajan tuotenumero

1150330

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Johtimien määrä:

4

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio