TT CABLES - Kuparivoimakaapeli-FRHF - FRHF 4x240SM/120 1kV E90

TT Cables Nordic
KopioiKopioi
TT CABLES - Kuparivoimakaapeli-FRHF - FRHF 4x240SM/120 1kV E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²

  • Johtimien määrä - 4

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

29 641 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0614617

Toimittajan tuotenumero

1150410

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

240 mm²

Johtimien määrä:

4

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio