TWENTY3 - Kattovalaisin - 2350 G4 1500 IP20 6000LM 3/4K MP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
49 WPituus:
1502 mmTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 49 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 108 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4018242966714
Sähkönumero
4134139
Toimittajan tuotenumero
8537651
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
49 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Pituus:
1502 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
302 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
50 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
12
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.3
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Valaisin on varustettu DALI / Touch DIM-liitäntälaitteella. Ketjutettava.
Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.
Korvaavuus: 2x28W, 2x35W, 2x58W
Takuu: 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu.


