TWENTY3 - Mekaaninen lisätarvike - 2325 140 G3 SOVITER. 150-200MM

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Väri - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Korkeus - 20 mm

  • Halkaisija - 215 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4018242667581

Sähkönumero

4134133

Toimittajan tuotenumero

8120600

Tukkuerä

18

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Väri:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Halkaisija:

215 mm

2325 G3 140 soviterengas 4134131 2325 G3 140 valaisimelle, upotusØ 150-200 mm

Soviterengas Trilux Twenty3 4134131 2325 G3 140 alasvalolle. Soviterengas peittää 150-200 mm reiän. Soviterengas asennetaan poikkeuksellisesti valaisimen kaulukseen, joilloin se peittää valaisimessa olevan kauluksen kokonaan. Rengas on helposti maalattavissa halutun väriseksi.