TWENTY3 - Mekaaninen lisätarvike - 2325 200 G3 SOVITER. 200-250MM

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Väri - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Korkeus - 20 mm

  • Halkaisija - 275 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4018242667598

Sähkönumero

4134134

Toimittajan tuotenumero

8120500

Tukkuerä

18

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Väri:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Halkaisija:

275 mm

2325 G3 200 soviterengas 4134132 2325 G3 200 valaisimelle, upotusØ 200-250 mm

Soviterengas Trilux Twenty3 4134132 2325 G3 200 alasvalolle. Soviterengas peittää 220-250 mm reiän. Soviterengas asennetaan poikkeuksellisesti valaisimen kaulukseen, joilloin se peittää valaisimessa olevan kauluksen kokonaan. Rengas on helposti maalattavissa halutun väriseksi.