TWENTY3 - Mekaaninen lisätarvike - Pinta-asennuskehys 2330 ZD/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava kotelo
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4018242421770
Sähkönumero
4134123
Toimittajan tuotenumero
7756800
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pinta-asennettava kotelo
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
75 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pinta-asennuskehys 2330 (600x600mm) Trilux twenty3 valaisimille,638x635x62mm, valkoinen
Pinta-asennuskehys 2330-sarjan valaisimille
Pinta-asennuskehys 2330-sarjan valaisimille


