TWENTY3 - Pinta-asennusvalaisin - 2350 G3 D2 PW19 40/30-840 ET


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP50
Valaisimen mitoitettu valovirta - 3000 lm
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4018242509294
Sähkönumero
4134104
Toimittajan tuotenumero
7755740
Tukkuerä
1
Rungon väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP50
Valaisimen mitoitettu valovirta:
3000 lm
Suojausluokka:
I
Leveys:
325 mm
Lampunpidin:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Pituus:
1225 mm
Korkeus/syvyys:
46 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Jonoasennus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Integroitu varateholähde:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
30 W
Valon väri:
valkoinen
Ilma-aukoilla:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Kokonaisharmoninen särö (THD):
14
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
muu
Valaisimen tehokkuus:
100 lm/W
Himmennys DSI:
ei
Häikäisyarvo (UGR):
19
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
39
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
23
Himmennys DALI-2:
ei
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.3
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.3
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Säädettävä valonjako:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Tehokerroin:
0.95
Pinta-asennettava toimistovalaisin 1200x300, jossa mahdollista valita valaisimen teho 3000 lm tai 4000 lm, UGR<19, on/off ohjattava. Helppo ja nopea asentaa. Tasainen ja miellyttävä valo, joka täyttää työpistevalaistusvaatimukset (UGR <19). Korvaa 2 x 28 W / 1 x 49 W / 1 x 58 W loisteputkivalaisimet.