TWENTY3 - Pylväsvalaisin - 2375 IP66 5000LM 3/4K

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4018242937325

Sähkönumero

4517215

Toimittajan tuotenumero

10269788

Tukkuerä

1

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

2375 3200/5000LM 3/4K, DIP-kytkimin (teho ja värilämpötila) varustettupylväsvalaisin 60/76 mm pylväisiin, 6m kaapeli: 42W 5000lm, 30W 3200lm