TWENTY3 - Sähköinen lisätarvike - ZLTA 525 SKII


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Johtimien määrä - 5
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4018242334513
Sähkönumero
4134121
Toimittajan tuotenumero
6535100
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Johtimien määrä:
5
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ketjutusrasia 5x2,5 mm2 kaapeloinnille Kytkentärasia valaisimille. 5-johtoinen versio (5 x 2,5 mm²)