TWENTY3 - Syväsäteilijä - G4 IP65 12000-20000lm 840/865

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka - IK08
Himmennys DALI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4069072074001
Sähkönumero
4324310
Toimittajan tuotenumero
9828440
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
50...50 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
ei ole
Heijastimen materiaali:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Ulkohalkaisija:
290 mm
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Korkeus/syvyys:
167 mm
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
16
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
16
Korvaavuus 1:1
150 W HQI / HSE
250 W / 400 W HQL
250 W HQI / HSE
Valaisimen ominaisuudet:
- LED-syväsäteilijä ripustusasennukseen 125W
- Multipower: Lumenarvo valittavissa 11500/15000/20000 lm
- Hyötysuhde max. 172 lm/W
- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 4000/6500 K
- Halkaisija 290 mm
- IP65 IK08
- Avautumiskulma 82°
- Asennuskorkeus 8 - 12 m
- Ohjaustapa ON/OFF
- Flicker free
- Väri RAL 9005 musta
- Painevalettu alumiini
- Paino 2,7 kg
- Sallittu ympäristölämpötila ta +50 ⁰C
- Sisältää 1,5m syöttökaapelin, 3x1,0 mm2
- Lisätarvikkeet: ripustusketju, asennuskiinnike, valaisimeen integroitava HF-tunnistin ja kaukosäädin tilauksesta
- Elinikä 50 000 h L70
- Takuu 5 vuotta (2 v. STUL ja 3 v. valmistajan takuu)


