TWENTY3 - Syväsäteilijä - G4 IP65 20000-30000lm 840/865

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

320 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4069072074018

Sähkönumero

4324311

Toimittajan tuotenumero

9828540

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

50...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Heijastimen materiaali:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

320 mm

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Korkeus/syvyys:

167 mm

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

10

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

12

2380 G4 IP65 20000-30000lm 840/865, DIP-kytkimin (teho ja värilämpötila) varustettu syväsäteilijä: 120W/20500lm,150W/25000lm, 187W/30000lm

2380 on syväsäteilijä messu- ja näyttelyhalleihin, tuotantotiloihin ja varastoihin. DIP-kytkimillä on lumenarvo valittavissa 20500/25000/30000 lm ja värilämpötila 4000/6500 K. Valaisimella 2 vuoden STUL-takuu ja 3 vuoden valmistajan takuu. Hyvä hyötysuhde (172 lm/W) alentaa energiankulutusta.

Korvaavuus 1:1
250 W / 400 W HQL
250 W HQI / HSE
400 W HQI / HSE

Valaisimen ominaisuudet:
  • LED-syväsäteilijä ripustusasennukseen 125W
  • Multipower: Lumenarvo valittavissa 20500/25000/30000 lm
  • Hyötysuhde max. 171 lm/W
  • Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 4000/6500 K
  • Halkaisija 320 mm
  • IP65 IK08
  • Avautumiskulma 80°
  • Asennuskorkeus 8 - 12 m
  • Ohjaustapa ON/OFF
  • Flicker free
  • Väri RAL 9005 musta
  • Painevalettu alumiini
  • Paino 3,5 kg
  • Sallittu ympäristölämpötila ta +50 ⁰C
  • 1,5m syöttökaapelin, 3x1,0 mm2
  • Lisätarvikkeet: ripustusketju, asennuskiinnike, valaisimeen integroitava HF-tunnistin ja kaukosäädin tilauksesta
  • Elinikä 50 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta (2 v. STUL ja 3 v. valmistajan takuu)