Varastointi päättyy

TWENTY3 - Teollisuusvalaisin suljettu - 2315 G4 S 1500 IP65 5600LM 4K LJ

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 43 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

929 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4018242937202

Sähkönumero

4324308

Toimittajan tuotenumero

8428840

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

43 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1570 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

60 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

60 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

35...35 °C

Seinäasennus:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.3

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

50

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2315 G4 S IP65 1500 43W 4K, läpijohdotettu, tehon säätö DIP-kytkimellä:29W 3800lm, 43W 5600lm

Pinta-asennettava teollisuusvalaisin IP65, joka on asentajaystävällinen ja kestävä esimerkiksi pysäköintitiloihin, varastoihin, tuotantotiloihin ja suojattuihin ulkotiloihin. Valaisin on läpijohdotettu 3 x 1,5 mm², siinä on opaali kupu. Valonjako on suora. Pinta-asennus seinään tai kattoon valaisimen mukana toimitettavilla klipseillä. Klipsien paikka säädettävissä. Klipsien mukana toimitetaan myös ns. triangelit ripustusta varten. Valaisimen teho valittavissa DIP-kytkimellä.

Valaisinta voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa. Valaisimella D-hyväksyntä (DIN EN60598-2-24).

Valaisimessa sekä liitäntälaite että LED-moduuli ovat vaihdettavissa. Valaisin on CO₂ kompensoitu.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

Korvaavuus: 1 x 58 W / 2 x 58W

Takuu: 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu.