TWENTY3 - Kattovalaisin - 2350 G4 1200 IP20 4000LM3/4K MP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot54 W

Pituus:

1202 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot602 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1502 mm

Himmennys DALI:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 36 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

827 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4018242966691

Sähkönumero

4134138

Toimittajan tuotenumero

8537451

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Pituus:

1202 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

302 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

50 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

12

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.3

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2350 G4 1200 36W 3/4K MP DALI / Touch DIM, UGR<(><<)>19 WT,pinta-asennettavaLED-valaisin: 36W 4000LM, ketjutettava Pinta-asennettava toimistovalaisin, joka on asentajaystävällinen ja viimeistelty esimerkiksi neuvottelutiloihin ja työpisteisiin. Valaisimessa on miellyttävän tasainen, häikäisemätön valo (UGR<19) ja se soveltuu erinomaisesti myös näyttöpäätetyöskentelyyn. Valonjako on suora.

Valaisin on varustettu DALI / Touch DIM-liitäntälaitteella. Ketjutettava.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

Korvaavuus: 2x28W, 1x49W, 1x58W

Takuu: 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu.