TYCO EL.LOG. SCHRACK - Adapteri MM LC/LC dpx beige - 6457567-8

KopioiKopioi
TYCO EL.LOG. SCHRACK - Adapteri MM LC/LC dpx beige - 6457567-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Kiinnitystapa - ruuvi/pikakiinnitys

  • Väri - beige

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072181189

Sähkönumero

7218118

Toimittajan tuotenumero

6457567-8

Tukkuerä

400

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Kiinnitystapa:

ruuvi/pikakiinnitys

Väri:

beige

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka