Varastointi päättyy

TYCO EL.LOG. SCHRACK - CP-kaapeli kat6 STP 7,5m - 1-1711420-4

KopioiKopioi
TYCO EL.LOG. SCHRACK - CP-kaapeli kat6 STP 7,5m - 1-1711420-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 7

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072163321

Sähkönumero

7216332

Toimittajan tuotenumero

1-1711420-4

Tukkuerä

1

Kategoria:

7

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

7.5 m

-