TYCO EL.LOG. SCHRACK - Häntäkaapeli TOSP LT SM 25m - OCLP-L2-025MLF-48-01S1A40 LCA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 25 m
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7224156
Toimittajan tuotenumero
CX3255-000
Tukkuerä
12
Pituus:
25 m
IFC-Häntäkaapeli (multi purpose) LT SM (G.657A/250µ900µ) FRNC/LSZH Ø: 7,6 mm ±0,5. Adapterit + LC/APC liittimet asennetuina 2 xGPST-12.
TYCO EL.LOG. SCHRACK -tuote
Tutustu TYCO EL.LOG. SCHRACK-sarjaan


