TYCO EL.LOG. SCHRACK - Korjauskääre, puhelink. - XAGA-550K-62/15A771

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052323387
Sähkönumero
5232338
Toimittajan tuotenumero
968188-000
Tukkuerä
1
XAGA-550K-122/30A771
Kutiste 75/15-2000 mm, Keskikanisteri MCS/D=60mm x L= 810 mm. 2 kpl päätykanisteri MC/D=62mm x L= 600 mm. Jatkosaukko max 1650 mm, min. 1050 mm. 50x820 mm aluteipit 2 kpl. Ei BOKT:ia.
Kutiste 75/15-2000 mm, Keskikanisteri MCS/D=60mm x L= 810 mm. 2 kpl päätykanisteri MC/D=62mm x L= 600 mm. Jatkosaukko max 1650 mm, min. 1050 mm. 50x820 mm aluteipit 2 kpl. Ei BOKT:ia.
TYCO EL.LOG. SCHRACK -tuote
Tutustu TYCO EL.LOG. SCHRACK-sarjaan