TYCO ELECTRONICS - Kuorintatyökalu - US02-7000 Hohtosuojan sorvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6473301
Toimittajan tuotenumero
EP4228-000 / IT-1000-017-30
Tukkuerä
1
Ripley US02 on erittäin laadukas hohtosuojan kuorintatyökalu. US02 kaapelisorvi on saavuttanut suuren suosion markkinoiden laadukkaimman kuorintajäljen ja helpon käytettävyyden ansiosta.
Sorvi pyörii kevyesti ja on tukeva rakenteeltaan. Laakerit ovat leveällä, joten sorvi istuu hyvin tukevasti hohtosuojan päälle, eikä terä näin ollen haukkaa vahingossakaan. Monien testien perusteella, tämän sorvin saa haukkaamaan vain, jos sitä väkisin yrittää. Tässäkään tapauksessa terä ei sukella syvälle eristeeseen.
Sorvissa on vaihdelaatikko, jossa on pysäytysominaisuus, neutraali ja etenemät 1, 1.5 ja 2. Pysäytysominaisuus jättää siistin reunan eristeen ja hohtosuojan välille ilman erillistä stopparia. Terä on laadukas ja pitkäikäinen. US02 toimitetaan omassa tukevassa salkussaan.
Hohtosuojaa jää eristeen ja ulkovaipan väliin 30 mm.
Soveltuu halkaisijoille 18 - 60 mm. (5 - 35 kV)
Terän syvyys säätyy 0,1 mm välein.
Sorvi pyörii kevyesti ja on tukeva rakenteeltaan. Laakerit ovat leveällä, joten sorvi istuu hyvin tukevasti hohtosuojan päälle, eikä terä näin ollen haukkaa vahingossakaan. Monien testien perusteella, tämän sorvin saa haukkaamaan vain, jos sitä väkisin yrittää. Tässäkään tapauksessa terä ei sukella syvälle eristeeseen.
Sorvissa on vaihdelaatikko, jossa on pysäytysominaisuus, neutraali ja etenemät 1, 1.5 ja 2. Pysäytysominaisuus jättää siistin reunan eristeen ja hohtosuojan välille ilman erillistä stopparia. Terä on laadukas ja pitkäikäinen. US02 toimitetaan omassa tukevassa salkussaan.
Hohtosuojaa jää eristeen ja ulkovaipan väliin 30 mm.
Soveltuu halkaisijoille 18 - 60 mm. (5 - 35 kV)
Terän syvyys säätyy 0,1 mm välein.


