TYCO ELECTRONICS - Link box - EPPA-055-2/3-41-IP68


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
Sähkönumero
5230419
Toimittajan tuotenumero
ES3051-000
Tukkuerä
1
Linking box kaapelin vaippavuorottelulle
EPPA-055-2/3-41-IP68 on kaapelin vaippavuorotteluun tarkoitettu kytkentäkotelo. Kotelossa ei sisällä kaapelikenkiä. Koteloon voidaan liittää 25-300 mm2 \"jomppikaapelit\". Tuote sisältää 2 kV (Uc) ylijännitesuojat.
EPPA-055-2/3-41-IP68 on kaapelin vaippavuorotteluun tarkoitettu kytkentäkotelo. Kotelossa ei sisällä kaapelikenkiä. Koteloon voidaan liittää 25-300 mm2 \"jomppikaapelit\". Tuote sisältää 2 kV (Uc) ylijännitesuojat.
- IP68 ruostumatonta terästä
- Sähköisesti (Ik 40 kA/1s) ja mekaanisesti tyyppitestattu
- 2 kV ylijännitesuoja (ZnO)