TYCO ELECTRONICS - Link box - EPPA-055-3.0/3-41-IP68

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TYCO ELECTRONICS - Link box - EPPA-055-3.0/3-41-IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5230420

Toimittajan tuotenumero

ES4226-011

Tukkuerä

1

Linking box kaapelin vaippavuorottelulle

EPPA-055-3/3-41-IP68 on kaapelin vaippavuorotteluun tarkoitettu kytkentäkotelo. Kotelossa ei sisällä kaapelikenkiä. Koteloon voidaan liittää 25-300 mm2 \"jomppikaapelit\". Tuote sisältää 3 kV (Uc) ylijännitesuojat.
  • IP68 ruostumatonta terästä
  • Sähköisesti (Ik 40 kA/1s) ja mekaanisesti tyyppitestattu
  • 2 kV ylijännitesuoja (ZnO)
Tarvittaessa kysy lisätietoja toimittajalta

TYCO ELECTRONICS -tuote

Tutustu TYCO ELECTRONICS-sarjaan