TYCO ELECTRONICS - Pistokepääte - RSES-645b

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TYCO ELECTRONICS - Pistokepääte - RSES-645b

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - B (400 A)

  • Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5204628

Toimittajan tuotenumero

EN9473-000

Tukkuerä

10

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:

B (400 A)

Pistokepäätetyyppi:

kulmapistoke

Johtimen liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Suojattu:

kyllä

Nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Leveys:

215 mm

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 400 A 36 kV

TE Connectivity (TE) Raychem kosketussuojauttu kulmapistokepääte RSES on suunniteltu kaapeleiden liittämiseksi keskijännitekojeistoihin, muuntajiin yms. sähkölaitteisiin läpivientieristin tyypillä "B" (EN50181) aina 36 kV/400 A asti.
RSES-645A kosketussuojattu kulmapistokepääte toimitetaan kapasitiivisella jännittekoestusmahdollisuudella (VD Voltage detector).