TYCO ELECTRONICS - Ruuvikaapelikenkä - BLMT-150/400 MK2-13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinnan suojaus - tinattu
Momenttiruuvilla - kyllä
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204617
Toimittajan tuotenumero
2832179-1
Tukkuerä
1
Pinnan suojaus:
tinattu
Momenttiruuvilla:
kyllä
Johdinmateriaali:
alumiini
Mekaaninen kaapelikenkä 150-400 mm2 13 mm pultille
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti, 13 mm lapareiällä. Soveltuu alumiini ja kuparikaapelille.
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti, 13 mm lapareiällä. Soveltuu alumiini ja kuparikaapelille.
TYCO ELECTRONICS -tuote
Tutustu TYCO ELECTRONICS-sarjaan


