TYCO THERMAL CONTROLS NORDIC - Lattialämmityskaapeli - SLOTERM P 1490W/74m 9.9-18.6m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 105 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 20 W/m
Halkaisija - 4.06 mm
Pituus - 74 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081665151
Sähkönumero
8166515
Toimittajan tuotenumero
SZ18300180
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
105 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
20 W/m
Halkaisija:
4.06 mm
Pituus:
74 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
Väri:
punainen
SLOTERM P. 74m 1500W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettu lattialämmityselementti 20W/m uudis- ja saneerauskohteisiin, väri punainen. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m.


