UBIQUITI - Digitaalitallennin - UCK-G2-PLUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012632
Toimittajan tuotenumero
UCK-G2-PLUS
Tukkuerä
0
Uuden tehokkaan Gen2 Cloud Key Plussan avulla voit helposti asentaa ja hallita UniFi tukiasemia ja UniFi kameroita. Laite tukee bluetooth asennusta Unifi SDN mobiilisovelluksella. Laitteessa on tehokas suoritin ja sisäänrakennettu 1 Tt kiintolevy.
- Suoritin: APQ8053 2.0 GHz 8 Core
- Muisti: 3 Gt RAM, 32 Gt eMMC
- Virta: 802.3af PoE tai Quick Charge 2.0/3.0 Power Adapter 9VDC, 2A (virtalaitetta ei mukana)
- Maksimi virrankulutus 12,95W
- 1 Tt 2.5" SATA HDD (Päivitettävissä 5 Tt)
- Kapasiteetti: UniFi Protect tilassa maks. 20 kameraa UniFi SDN + UniFil Protect tilassa 15 kameraa ja 50 laitetta


