UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi 5G Max Outdoor (U5G-Max-

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi 5G Max Outdoor (U5G-Max-

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177162803

Sähkönumero

7401389

Toimittajan tuotenumero

U5G-MAX-OUTDOOR

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi 5G Max Outdoor (U5G-Max-Outdoor-EU) -yhdyskäytävä

Tämä laite on "Outdoor"-versio aiemmin mainitusta 5G Maxista. Se on suunniteltu asennettavaksi rakennuksen ulkopuolelle, jotta 5G-signaali saadaan poimittua mahdollisimman puhtaana ja voimakkaana, mikä on kriittistä erityisesti alueilla, joissa signaali on heikko tai rakennusmateriaalit estävät signaalin pääsyn sisätiloihin. Tekniset tiedot - Verkkotuki: 5G (sub-6 GHz) ja 4G LTE. - Ethernet-portti: 2.5 GbE RJ45-portti (PoE-virransyötöllä). - Asennus: Optimoitu ulkoasennukseen (seinä- tai pylväsasennus). - Säänkestävyys: Erittäin korkea IP-luokitus (suunniteltu kestämään äärimmäisiä sääolosuhteita). - Suorituskyky: Suunniteltu tarjoamaan korkea tiedonsiirtonopeus ja matala viive (latency). - Hallinta: Täysi integraatio UniFi Network -alustaan. - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) – mahdollistaa asennuksen jopa kymmenien metrien päähän sisätiloista yhdellä verkkokaapelilla.