UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi 5G Max (U5G-Max-EU) -yhd

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810177161905
Sähkönumero
7401388
Toimittajan tuotenumero
U5G-MAX
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi 5G Max (U5G-Max-EU) -yhdyskäytävä
UniFi 5G Max on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja nopea internetyhteys 5G-verkkojen kautta. Se toimii erinomaisesti joko ensisijaisena verkkoyhteytenä alueilla, joissa valokuitua ei ole saatavilla, tai kriittisenä varayhteytenä (failover) yritystason verkkoratkaisuissa varmistamaan, että internetyhteys pysyy päällä häiriötilanteissa. Tekniset tiedot - Verkkotuki: 5G (sub-6 GHz) ja 4G LTE. - Ethernet-portti: 2.5 GbE RJ45-portti (PoE-virransyötöllä). - Suorituskyky: Suunniteltu hyödyntämään nykyaikaisten 5G-verkkojen korkeita nopeuksia. - Asennus: Monipuoliset asennusvaihtoehdot, mukaan lukien seinä- ja pylväsasennus ulkokäyttöön. - Säänkestävyys: IPX5-luokiteltu kotelo kestää vaativia ulko-olosuhteita. - Hallinta: Integroituu saumattomasti UniFi Network -hallintaan. - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) – mahdollistaa joustavan sijoittelun ilman erillistä virtalähdettä lähellä laitetta.
UniFi 5G Max on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja nopea internetyhteys 5G-verkkojen kautta. Se toimii erinomaisesti joko ensisijaisena verkkoyhteytenä alueilla, joissa valokuitua ei ole saatavilla, tai kriittisenä varayhteytenä (failover) yritystason verkkoratkaisuissa varmistamaan, että internetyhteys pysyy päällä häiriötilanteissa. Tekniset tiedot - Verkkotuki: 5G (sub-6 GHz) ja 4G LTE. - Ethernet-portti: 2.5 GbE RJ45-portti (PoE-virransyötöllä). - Suorituskyky: Suunniteltu hyödyntämään nykyaikaisten 5G-verkkojen korkeita nopeuksia. - Asennus: Monipuoliset asennusvaihtoehdot, mukaan lukien seinä- ja pylväsasennus ulkokäyttöön. - Säänkestävyys: IPX5-luokiteltu kotelo kestää vaativia ulko-olosuhteita. - Hallinta: Integroituu saumattomasti UniFi Network -hallintaan. - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) – mahdollistaa joustavan sijoittelun ilman erillistä virtalähdettä lähellä laitetta.


