UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi AI-Portal (UP-AI-Port) -

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810084699195
Sähkönumero
7401387
Toimittajan tuotenumero
UP-AI-PORT
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi AI-Portal (UP-AI-Port) -yhdyskäytävä
UniFi AI-Portal on kehittynyt laite, joka on suunniteltu modernisoimaan ja tehostamaan perinteistä kulunvalvontaa. Se yhdistää tekoälypohjaisen kasvojentunnistuksen ja rekisterikilpien analysoinnin UniFi-ekosysteemiin, mahdollistaen älykkään pääsynhallinnan oviin ja porteille. Se ei ole perinteinen valvontakamera, vaan pikemminkin älykäs päätelaite, joka tekee ovista ja porteista "älykkäitä". Tekniset tiedot - Toiminto: Tekoälypohjainen kulunvalvonta ja kohteiden tunnistus - Tunnistus: Kasvojentunnistus, rekisterikilpien tunnistus ja yleinen kohteiden analysointi - Liitännät: Ethernet-portti (PoE) - Hallinta: UniFi Access -sovellus ja UniFi Protect -integraatio - Asennus: Suunniteltu ovien, porttien tai sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen - Säänkestävyys: Soveltuu vaativiinkin olosuhteisiin
UniFi AI-Portal on kehittynyt laite, joka on suunniteltu modernisoimaan ja tehostamaan perinteistä kulunvalvontaa. Se yhdistää tekoälypohjaisen kasvojentunnistuksen ja rekisterikilpien analysoinnin UniFi-ekosysteemiin, mahdollistaen älykkään pääsynhallinnan oviin ja porteille. Se ei ole perinteinen valvontakamera, vaan pikemminkin älykäs päätelaite, joka tekee ovista ja porteista "älykkäitä". Tekniset tiedot - Toiminto: Tekoälypohjainen kulunvalvonta ja kohteiden tunnistus - Tunnistus: Kasvojentunnistus, rekisterikilpien tunnistus ja yleinen kohteiden analysointi - Liitännät: Ethernet-portti (PoE) - Hallinta: UniFi Access -sovellus ja UniFi Protect -integraatio - Asennus: Suunniteltu ovien, porttien tai sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen - Säänkestävyys: Soveltuu vaativiinkin olosuhteisiin


