UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Dream Machine Pro Max (U

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Dream Machine Pro Max (U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084693254

Sähkönumero

7401366

Toimittajan tuotenumero

UDM-PRO-MAX

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max (UDM-Pro-Max) -kytkin ja palomuuri

UniFi Dream Machine Pro Max (UDM-Pro-Max) on suunniteltu vaativimpiin yritysverkkoympäristöihin, joissa tarvitaan äärimmäistä suorituskykyä ja laajennettavuutta. Se on tehokkain UniFi Cloud Gateway -malli, joka tarjoaa huomattavasti enemmän prosessointitehoa verrattuna muihin malleihin. Laite on varustettu kahdella 3,5 tuuman kiintolevypaikalla RAID-tuella, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun myös laajoille videovalvontajärjestelmille. Se toimii verkon keskusyksikkönä, halliten reitityksen, tietoturvan (IPS/IDS) ja sovellukset yhdessä luotettavassa paketissa. Tekniset tiedot - Reitityssuorituskyky: Jopa 5 Gbps (IPS/IDS-tietoturva päällä) - WAN-portit: 1 x 10 Gbps SFP+, 1 x 2.5 GbE RJ45 - LAN-portit: 8 x Gigabit RJ45, 1 x 10 Gbps SFP+ - Kiintolevypaikat: 2 x 3,5" HDD-paikkaa (RAID-tuki UniFi Protect -tallennukselle) - Prosessori: Tehokas moniydinprosessori (suunniteltu raskaaseen kuormitukseen) - Muisti: 8 GB RAM - Hallinta: Integroitu UniFi Network ja Protect -ohjain - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Virtalähde: Sisäänrakennettu (tuki RPS-varavirtalähteelle)