UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Dream Machine Pro (UDM-P

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Dream Machine Pro (UDM-P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882027373

Sähkönumero

7401364

Toimittajan tuotenumero

UDM-PRO

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro (UDM-Pro) -kytkin ja palomuuri

UniFi Dream Machine Pro (UDM-Pro) on yritystason verkkokeskus, joka kokoaa yhteen verkon hallinnan, reitityksen ja tietoturvan. Se on suunniteltu 19 tuuman räkkiin asennettavaksi ja tarjoaa poikkeuksellista suorituskykyä vaativille ympäristöille. UDM-Pro sisältää 10 Gbps SFP+ -portit nopeaa yhteyttä varten sekä mahdollisuuden asentaa 3,5 tuuman kiintolevy valvontakameratallenteita (UniFi Protect) varten. Tämä laite on keskitetty aivo koko yrityksen tai kodin UniFi-ekosysteemille. Tekniset tiedot - Reitityssuorituskyky: Jopa 3.5 Gbps (IPS/IDS-tietoturva päällä) - WAN-portit: 1 x 10 Gbps SFP+, 1 x 1 GbE RJ45 - LAN-portit: 8 x 1 GbE RJ45, 1 x 10 Gbps SFP+ - Kiintolevypaikka: 1 x 3.5" HDD-paikka (UniFi Protect -tallennetta varten) - Prosessori: Quad-Core ARM Cortex-A57 (1.7 GHz) - Muisti: 4 GB DDR4 - Hallinta: Integroitu UniFi Network ja Protect -ohjain - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Virtalähde: Sisäänrakennettu (tuki RPS-varavirtalähteelle)