UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Dream Machine Special Ed

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Dream Machine Special Ed

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882025973

Sähkönumero

7401365

Toimittajan tuotenumero

UDM-SE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition (UDM-SE) -kytkin ja palomuuri

UniFi Dream Machine Special Edition (UDM-SE) on "kaikki yhdessä" -ratkaisu, joka on suunniteltu vaativan verkkoympäristön sydämeksi. UDM-Pro-malliin verrattuna SE-versio sisältää integroidun PoE-kytkimen, mikä mahdollistaa tukiasemien, kameroiden ja muiden laitteiden virransyötön suoraan laitteesta. Se tarjoaa 2.5 GbE WAN-portin nopeille internetyhteyksille sekä mahdollisuuden asentaa kiintolevyn videovalvonnan tallennusta varten. UDM-SE on täydellinen valinta, kun haluat yhdistää reitityksen, turvallisuuden, PoE-kytkimen ja tallennuspalvelimen yhteen ammattimaiseen laitteeseen. Tekniset tiedot - Reitityssuorituskyky: Jopa 3.5 Gbps (IPS/IDS-tietoturva päällä) - WAN-portit: 1 x 2.5 GbE RJ45, 1 x 10 Gbps SFP+ - LAN-portit: 8 x Gigabit RJ45 (joista 2 x PoE+ ja 6 x PoE), 1 x 10 Gbps SFP+ - PoE-budjetti yhteensä: 180 W - Kiintolevypaikka: 1 x 3.5" HDD-paikka (UniFi Protect -tallennetta varten) - Prosessori: Quad-Core ARM Cortex-A57 (1.7 GHz) - Muisti: 4 GB DDR4 - Hallinta: Integroitu UniFi Network ja Protect -ohjain - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten