UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Enterprise 24 PoE (USW-E

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Enterprise 24 PoE (USW-E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010073068

Sähkönumero

7401352

Toimittajan tuotenumero

USW-ENTERPRISE-24-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Enterprise 24 PoE (USW-Enterprise-24-PoE) -kytkin

Tämä kytkin on erinomainen valinta ympäristöihin, joissa käytetään useita WiFi 6E/7 -tukiasemia tai muita verkkolaitteita, jotka vaativat nopeampia kuin gigabitin yhteyksiä. Se tarjoaa 2.5 Gbps Ethernet-portit ja kattavan PoE-virransyötön, mikä tekee siitä keskeisen osan nykyaikaista UniFi-verkkoa. Tekniset tiedot - Ethernet-portit: 24 kpl 2.5 Gbps RJ45 (kaikki tukevat PoE+ -virransyöttöä) - SFP+ -portit: 2 kpl (10 Gbps runkoyhteyksiä varten) - PoE-budjetti: 400 W (tukee 802.3af/at PoE+) - Kytkentäkapasiteetti: 124 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Virransyöttö: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin) - Asennus: 19" räkkiasennus (1U)