UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Enterprise 8 PoE (USW-En

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Enterprise 8 PoE (USW-En

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010074775

Sähkönumero

7401350

Toimittajan tuotenumero

USW-ENTERPRISE-8-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Enterprise 8 PoE (USW-Enterprise-8-PoE) -kytkin

Tämä kytkin on täydellinen valinta nykyaikaisiin toimistoihin ja koteihin, joissa käytetään nopeita WiFi 6E/7-tukiasemia tai muita laitteita, jotka hyötyvät yli gigabitin nopeuksista. Se yhdistää 2.5 Gbps Ethernet-portit ja kattavan PoE-virransyötön kompaktissa muodossa. Tekniset tiedot - Ethernet-portit: 8 kpl 2.5 Gbps RJ45 (kaikki tukevat PoE+ -virransyöttöä) - SFP+ -portit: 2 kpl (10 Gbps runkoyhteyksiä varten) - PoE-budjetti: 120 W (tukee 802.3af/at PoE+) - Kytkentäkapasiteetti: 60 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: Pöytä- tai seinäasennus (mukana seinäkiinnityssarja) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)