UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi EnterpriseXG 24 (USW-Ent

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi EnterpriseXG 24 (USW-Ent

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010072931

Sähkönumero

7401342

Toimittajan tuotenumero

USW-ENTERPRISEXG-24

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi EnterpriseXG 24 (USW-EnterpriseXG-24) -kytkin

USW-EnterpriseXG-24 on suunniteltu moderniin yritysverkkoon, jossa tarvitaan massiivista kaistanleveyttä ja 10 Gbps nopeuksia kaikille verkon laitteille. Se on ihanteellinen valinta runkokytkimeksi tai liitettäväksi tehokkaisiin työasemiin, palvelimiin ja tallennusratkaisuihin. 24 kappaletta 10G SFP+ -portteja varmistaa, että verkon kapasiteetti riittää vaativimpiinkin tehtäviin, ja kaksi 25G SFP28 -porttia tarjoavat mahdollisuuden huippunopeisiin runkoyhteyksiin. Tekniset tiedot - SFP+ -portit (10 Gbps): 24 kpl - SFP28-portit (25 Gbps): 2 kpl - Kytkentäkapasiteetti: 490 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Virransyöttö: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)