UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Next-Generation Gateway

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Next-Generation Gateway

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084695210

Sähkönumero

7401386

Toimittajan tuotenumero

UXG-MAX

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Next-Generation Gateway Max (UXG-Max) -yhdyskäytävä

UXG-Max on suunniteltu käyttäjille, jotka tarvitsevat enemmän kuin gigabitin nopeuksia ja haluavat hyödyntää täysipainoisesti nykyaikaisia monen gigabitin nettiyhteyksiä. Se toimii verkon "aivoina" tarjoten huippunopean reitityksen, kattavat palomuuritoiminnot ja IDP/IPS-tietoturvan ilman, että verkon nopeus kärsii. Sen kompakti koko mahdollistaa sijoittamisen lähes minne vain. Tekniset tiedot - WAN-portit: 1 x 2.5 GbE RJ45 - LAN-portit: 4 x 2.5 GbE RJ45 - Reitityssuorituskyky: Jopa 1.5 Gbps (IPS/IDS-tarkastuksella) - Hallinta: UniFi Network Controller (vaatii erillisen UniFi-konsolin hallintaan) - Virransyöttö: USB-C (5V/3A) - Mitat: 141.8 x 127.6 x 30 mm - Jäähdytys: Passiivinen (täysin äänetön)