UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Pro HD 24 PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Pro HD 24 PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084696606

Sähkönumero

7401335

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-HD-24-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Pro HD 24 PoE -kytkin

Ubiquiti UniFi Pro HD 24 PoE on suorituskykyinen ja monipuolinen Layer 3 -kytkin, joka on suunniteltu vaativiin verkkoympäristöihin. Laite yhdistää korkean 2.5 GbE -nopeuden, 10 Gbps SFP+ -runkoyhteydet ja vankan 600 W PoE-budjetin, tehden siitä ihanteellisen valinnan nykyaikaisille WiFi 7 -tukiasemille, IP-kameroille ja muille virtaa vaativille verkkolaitteille. Kytkin sisältää myös innovatiivisen Etherlighting™-teknologian, joka tekee porttien hallinnasta ja vianetsinnästä visuaalisesti helppoa. Tekniset tiedot - Portit: 22 x 2.5 GbE RJ45 (PoE++) ja 2 x 10 GbE RJ45 (PoE++) - SFP+ -portit: 4 x 10G - SFP+PoE-budjetti yhteensä: 600 W - PoE-teho per portti: Jopa 64 W (PoE++) - Kytkentäkapasiteetti: 230 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 2/3 -ominaisuudet) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu)